{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 75 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 5 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421492 75-100 | |
EAN/GTIN | 4067263101703 |