Digital bygelmikrometer 50-75 mm

Art-nr: 421492 50-75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 379,89 SEK /st.
  • 698,54 SEK /st.
på begäran
I lager
90 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • förpackning: Stabil box

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 50 mm - 75 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 5 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 0,5 mm
IP-skyddsklass IP 54
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421492 50-75
EAN/GTIN 4062406063207

Benämning

Utförande:

Lättavläst display. Hårdmetallförsedda mätytor.
Digital och analog avläsning. Damm- och stänkskyddat metallhus.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032. 1 anslutningskula för mätning av böjda ytor.
1 inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar