{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
rulltyp | spårrullar | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 40 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 2 mm - 40 mm | |
längd grundplatta | 400 mm | |
bredd grundplatta | 160 mm | |
rull-⌀ | 55 mm | |
vikt | 11 kg | |
Produktslag | Rund- och plangångsmätare |
Artikelnummer | 443300 40 | |
EAN/GTIN | 2050001944726 | |
Tillverkarens nummer | B700500002 - RPG 240 |