{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kemisk bas | Metakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 20 000 mPas - 40 000 mPas | |
Densitet | 1,09 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 5 min - 15 min | |
fullhärdat efter | 3 h - 6 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; märkningfri | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | rörgänga; Rörtätning | |
för gängstorlek M upp till | M80 | |
för gängstorlek tum | 3 tum | |
Största spaltmått | 0,35 mm | |
Hållfasthetsklass | höghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 20 Nm - 30 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | gul | |
Påfyllningsvolym | 250 ml | |
lagringstemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikelnummer | 088066 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423520 |