Produits d'étanchéité pour filetages 5GP77 250 ml

Réf.: 088066 250
(466,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Ester de méthacrylate
Viscosité dynamique 20 000 mPas - 40 000 mPas
Densité 1,09 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 180 °C
Maniabilité après 5 min - 15 min
Utilisable après 3 h - 6 h
Propriété résistant à l’huile; exempt de marquage
Durabilité GARANT GreenPlus
pour matériau Métallurgie
pour applications Filetage gaz; Joints pour tubes
Pour tailles de filetages M jusqu'à M80
Pour tailles de filetages en pouces 3 pouce
Ecart maximal 0,35 mm
Classe de résistance Très fort
Couple initial de décollement min. 20 Nm - 30 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur Jaune
Contenance 250 ml
Température de stockage 5 °C - 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Série GreenPlus
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088066 250
EAN / GTIN 4062406423520

Description

Exécution:

Le produit d’étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d’étanchéité pour filetages sont notamment l’étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.
Type 5GP77. Assure l’étanchéité des filetages gaz coniques/cylindriques jusqu’au type R3 (formats en pouces), par ex. les systèmes de conduites de gaz. Résistant à la chaleur.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.