Menettömítő anyag 5GP77 250 ml

Cikkszám: 088066 250
(466,00 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilát-észter
Dinamikus viszkozitás 20 000 mPas - 40 000 mPas
Sűrűség 1,09 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 5 min - 15 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Jelölésmentes
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Csőmenet; Csőtömítés
Max. M menetmérethez M80
Menetmérethez, col 3 coll
Maximális hézagméret 0,35 mm
Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 20 Nm - 30 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék sárga
Űrtartalom 250 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088066 250
EAN / GTIN 4062406423520

Leírás

Kivitel:

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.
5GP77 típus. Max. R3 colos kúpos/hengeres menetes csőkötéseket tömít, pl. gázvezeték rendszereknél. Hőálló.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.