Högtrycksstötpress för olja, flytande fett PG

Art-nr: 083554 PG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt tryck 150 bar
rymd: 150 cm3
Totallängd 240 mm
⌀ pressbehållare 40 mm
munstyckstyp universell / spetsig
vikt 250 g
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083554 PG
EAN/GTIN 4016553261580

Benämning

Utförande:

Speciell stötpress för olja, petroleum, aerosoler och oljor med tillsatser, svart pulverlackerad, med styvt rör och följekolv. Tryckkapacitet upp till 150 bar. Transportvolym 0,5 cm3/slag med universal-och spetsmunstycke och gult täcklock.
Högtrycksstötpress för olja, flytande fett