{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 110 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724200 110 | |
EAN/GTIN | 4003773029649 | |
Tillverkarens nummer | 70 15 110 |