Instrument för kontroll och arbeten med små vridmoment 3 cNm

Art-nr: 658800 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 3 cNm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie SGK
totallängd L 106 mm
momentintervall 0,4 cNm - 3 cNm
momentintervall 4 mNm - 30 mNm
skalgradering 1 delstreck = 0,5 mNm
chuckområde 1 mm - 6,5 mm
43 mm
vikt 290 g
visning analog
Utlösningssignal optisk
Anslutningsform 3-backchuck
Mätteknik mekanisk
Loggbara data Nej
Inställning av utlösningsvärdet Släpvisare
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 658800 3
EAN/GTIN 4582126965389
Tillverkarens nummer N300 SGK I

Benämning

Utförande:

Exakt mätinstrument för små vridmoment. Lättavläst skala med släpvisare på ovansidan och extra skala på instrumenthusets sida. Chuck med tre spännbackar av stål.

Användningsdata:

För mätning av mycket små vridmoment (vrid- resp. friktionsmotstånd) och för kontrollerad åtdragning.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
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
    maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen