{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 350 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 10 Nm - 350 Nm | |
visarens bredd | 138 mm | |
visarens höjd | 110 mm | |
visarens djup | 117 mm | |
vikt | 2,7 kg | |
fyrkantadapter | 1/2 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 100 V - 240 V | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikelnummer | 654471 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566506 | |
Tillverkarens nummer | 43524 |