Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite „TruCheck™ 2“ 350 Nm

Tuote nro.: 654471 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 205,28 € /kpl
  • 139,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 350 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±1 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 10 Nm - 350 Nm
Näyttölaitteen leveys 138 mm
Näyttölaitteen korkeus 110 mm
Näyttölaitteen syvyys 117 mm
Paino 2,7 kg
Nelikulma-adapteri 1/2 tuuma
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 100 V - 240 V
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654471 350
EAN / GTIN 5060207566506
Valmistajan numero 43524

Kuvaus

Malli:

  • Pienikokoinen ja kätevä testilaite.
  • Ruuvikiinnitys tasaisille pinnoille (esim. pöytä, seinä)
  • LCD-näyttö. LED-taustavalo mahdollistaa hyvän luettavuuden huonosti valaistuilla työalueilla.
  • Sisäänrakennettu Micro-USB-2.0-liitäntä mahdollistaa virransyötön.
  • Mittayksiköt: Nm.

Etu:

  • Helppokäyttöinen (vähentää virheitä).
  • Sopii myös käyttäjille, jotka eivät ole ”kalibrointiasiantuntijoita”.
  • Näyttö nollautuu vain kerran painiketta painamalla.

Käyttö:

Laukaisevan, näyttävän ja myötäpäivään pyörivän momenttiavaimen säätö ja tarkistus.

Tarkkuus:

Prosentuaalinen mittausarvovirhe ±1%

Toimituksen sisältö:

USB-verkkolaite (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0-kaapeli, kestävässä muovilaukussa.