{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Alligator | |
totallängd | 175 mm | |
Yta | förkromad | |
spännvidd för sexkant | 36 mm | |
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | Nej | |
Automatisk fastspänning | Ja | |
Klämskydd | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 705700 175 | |
EAN/GTIN | 4003773060130 | |
Tillverkarens nummer | 88 05 180 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Polygriptång Alligator® förkromad, med grepphylsor, totallängd: 175mm
på begäran
I lager
126 styck i lager
352,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 185 styck i lager
141,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 175 mm | 175 mm |
Klämskydd | Ja | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Material | Kromvanadinstål | |
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | 1.1/4 tum |
spännvidd för sexkant | 36 mm | 30 mm |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |