{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Alligator | |
totallängd | 175 mm | |
Yta | förkromad | |
spännvidd för sexkant | 36 mm | |
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | no | |
Automatisk fastspänning | yes | |
Klämskydd | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 705700 175 | |
EAN / GTIN | 4003773060130 | |
Manufacturer number | 88 05 180 |