Vízpumpafogó Alligator®, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 175mm

Cikkszám: 705700 175
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Alligator
Teljes hossz 175 mm
Felület krómozott
Hatszög befogási tartomány 36 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/2 coll
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 705700 175
EAN / GTIN 4003773060130
Gyártó száma 88 05 180
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.