{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 700400 180 | |
EAN/GTIN | 4003773043072 | |
Tillverkarens nummer | 02 05 180 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftkombitång, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 180mm
på begäran
I lager
200 styck i lager
349,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
246,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
805 styck i lager
160,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
993 styck i lager
194,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | 2K-grepphylsa | 2K-grepphylsa |
Yta | förkromad | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |