Kraftkombitång, förkromad, med grepphylsor 200 mm

Art-nr: 700400 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
153 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5746
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 63 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700400 200
EAN/GTIN 4003773043089
Tillverkarens nummer 02 05 200

Benämning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhärdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.