Bokstavsstämpelsats, 26 delar Dotstress A − Z

Art-nr: 085442
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
9 styck i lager

Benämning

Utförande:

Low stress Dotstress handslagstämpel punktförsedd med radiegravyr (halvcirkelform), vilket belastar materialets yta mindre vid prägling.
Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.
Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.
Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3 /A.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.