Sada vyrážečů písmen, 26dílná Dotstress A − Z

Artiklové číslo: 085442
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
14 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Ruční razidla Lowstress Dotstress tečkovaná se zaobleným rytím, plocha materiálu je při ražení vystavena menšímu zatížení.
Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.
Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážeče číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.
Jednotlivé vyrážeče písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.