Set di punzoni con lettere, 26 pezzi Dotstress A − Z

Codice art.: 085442
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Punzone manuale Lowstress Dotstress punteggiato con incisione radiale, per una minore sollecitazione della superficie del materiale nella goffratura.
In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per  esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.
Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.