Schlagbuchstaben-Satz, 26-teilig Dotstress A − Z

Artikel-Nr.: 085442
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Lowstress Dotstress Handschlagstempel punktiert mit einer Radiengravur, dabei wird die Materialoberfläche beim Prägen einer geringeren Belastung ausgesetzt.
Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.
Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.