• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner 60051

Art-nr: 079441 60051
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 60051
axeleffekt 75 W
maximalt varvtal: 60 000 min-1
maximal luftförbrukning 228 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 3 mm
vikt 0,45 kg
bullernivå 78 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 135 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079441 60051
EAN/GTIN 616026600515
Tillverkarens nummer 60051

Benämning

Utförande:

Dynabrade − tryckluftsdriven rakslipmaskin.
Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust ochergonomiskt utförande och mjukt handtag.
Rotorbroms: Motorn står stilla inom en sekund efter avstängningen.
Turbindriven liten slipmaskin utan växel med högsta varvtal 60000 varv/minut Keramiskt lagrad tryckluftsdrivning med patenterad varvtalsövervakning för konstant varvtal under last.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen