{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Batterispänning | 18 V | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
momentintervall | 1,1 Nm - 4 Nm | |
maximalt varvtal: | 1 770 min-1 | |
maximalt vridmoment | 4 Nm | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
verktygsfäste | Snabbväxelchuck | |
Vikt utan batteri | 1,04 kg | |
höjd | 209 mm | |
Längd | 213,5 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 071143 CLBP04Q | |
EAN/GTIN | 697099651543 | |
Tillverkarens nummer | CLBP04Q |