{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ALZTRONIC i14 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 700 W | |
maximalt varvtal: | 230 min-1 - 4 000 min-1 | |
maximal borr-⌀ i stål | 14 mm | |
verktygsfäste | MK2 | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M10 | |
spindelns slaglängd | 80 mm | |
matning | manuell | |
minimalt avstånd spindel-bottenplatta | 437 mm | |
maximalt avstånd spindel-bottenplatta | 437 mm | |
minimalt avstånd spindel-maskinbord | 75 mm | |
maximalt avstånd spindel-maskinbord | 357 mm | |
kapacitet | 190 mm | |
pelar-⌀ | 65 mm | |
effektiv yta på maskinbord, bredd | 300 mm | |
effektiv yta på maskinbord, längd | 240 mm | |
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd | 300 mm | |
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd | 240 mm | |
höjdinställning maskinbord | Vinsch | |
Nominellt mått T-spår | 12 mm | |
Antal T-spår | 2 | |
T-spårsavstånd | 80 mm | |
vikt | 83 kg | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 076563 14 | |
EAN/GTIN | 2050002043534 | |
Tillverkarens nummer | ALZTRONIC I14 |