Perceuse d'établi ALZTRONIC 14 mm

Réf.: 076563 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ALZTRONIC i14
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 700 W
Vitesse de rotation max. 230 min-1 - 4 000 min-1
⌀ perçage max. dans l'acier 14 mm
Porte-outils CM2
⌀ taraudage max. dans l'acier M10
Course de la broche 80 mm
Avance manuel
Ecart broche-plaque de base min. 437 mm
Ecart broche-plaque de base max. 437 mm
Ecart broche-table de la machine min. 75 mm
Ecart broche-table de la machine max. 357 mm
Porte-à-faux 190 mm
⌀ colonne 65 mm
Table de la machine, largeur surface d'appui utile 300 mm
Table de la machine, longueur surface d'appui utile 240 mm
Plaque de base machine, largeur surface d'appui utile 300 mm
Plaque de base machine, hauteur surface d'appui utile 240 mm
Réglage en hauteur de la table de la machine Manivelle
Dim. nom. rain. T 12 mm
Nombre de rainures en T 2
Écartement des rainures T 80 mm
Poids 83 kg
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076563 14
EAN / GTIN 2050002043534
Réf. fabricant ALZTRONIC I14

Description

Exécution:

Perceuse d’établi à vitesse de rotation élevée, durable et précise. Ecran multitactile avec surface vitrée résistance aux rayures pour une lisibilité optimale. Utilisation aisée et claire grâce aux pictogrammes sur l’écran. Indication numérique de la profondeur de perçage avec détermination du point zéro.
Equipement de série:
  • Ecran TFT-LCD 5 pouces avec fonction tactile: Saisie manuelle de la valeur de consigne de la vitesse de rotation de la broche, valeur réelle de l’affichage de la vitesse de rotation, affichage intégré de la profondeur de perçage avec adoption du point zéro sur l’écran tactile, échelle virtuelle de profondeur de perçage à l’écran, indications d’état de la machine et avertissements sur l’écran, informations de service, langues disponibles: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Moteur c.a. 230 V, 50 Hz.
  • Connecteur prêt à l’emploi, longueur de câble 3 m.
  • Réglage de la vitesse de rotation progressif à l’aide d’un potentiomètre.
  • Trois boutons séparés pour rotation droite - gauche - arrêt (arrêt de la broche par la fonction de freinage).
  • Protection de broche avec sécurité électrique.
  • Bouton-poussoir “coup de poing” (avec encliquetage) pour arrêt d’urgence.
  • Interrupteur principal, verrouillable.
  • Coloris: Peinture texturée DD blanc de sécurité RAL 9003, PANTONE 7545c, noir.
Avec tête fixe et table de la machine pivotante et réglable en hauteur.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Autres perceuses d’établi et équipement en option, par ex. lampes à LED pour machines, calculateurs, etc. disponibles sur demande.
Disponible en option avec dispositif de taraudage.