• Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sladdlös borrskruvdragare M18CBLDD-4

Art-nr: 070210 M18CBLDD-4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18CBLDD-402C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 800 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 52 mm
vikt 1,8 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070210 M18CBLDD-4
EAN/GTIN 4058546224844
Tillverkarens nummer 4933464539

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − batteridriven borrskruvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrskruvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med övervakning av varje cell och laddnivåindikering. Robust metallväxelhus för lång livstid. FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
Med underhållssnål borstlös motor med stort vridmoment. REDLINK™-elektronik − säker belastningsreglering med överlastskydd för lång livstid hos batteri, motor och växel.

Fördel:

REDLINK™-elektronik.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M18 Red litiumjonbatterier, M12-18C FC laddare, bältesclips, transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen