{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Längd | 280 mm | |
Bredd | 240 mm | |
höjd | 325 mm | |
lyfthöjd | 145 mm | |
lyftklackens längd | 60 mm | |
lyftklackens bredd | 100 mm | |
minimal ansätttningshöjd | 33 mm | |
automatisk fjäderbelastning | ja | |
maximal bärförmåga | 10 t | |
vikt | 38 kg | |
Produktslag | Hydraulmaskinlyft |
Artikelnummer | 086046 10 | |
EAN/GTIN | 4025092154000 | |
Tillverkarens nummer | YAM-10 10t |