Cric à sabot YAM 10 t

Réf.: 086046 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 280 mm
Largeur 240 mm
Hauteur 325 mm
Course 145 mm
Longueur sabot 60 mm
Largeur sabot 100 mm
Hauteur d'installation minimale 33 mm
Ressort de rappel automatique oui
Charge admissible max. 10 t
Poids 38 kg
Type de produit Cric hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086046 10
EAN / GTIN 4025092154000
Réf. fabricant YAM-10 10t

Description

Exécution:

Cric compact, permettant de soulever la charge à l’aide du sabot ou de la tête. Grande stabilité. Levier de pompe tournant sur 270° (sauf réf. 2).

Utilisation:

Levage, ajustement et déplacement de machines ou de charges similaires, ainsi que pour travaux de montage et de réparation généraux.