WypAll® X80 torkdukar Brag Box W

Art-nr: 089288 W
(SEK 9,03 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning X80-torkdukar - Brag Box
Lämplig för rengöring Ja
Rivlängd 200
Bredd 282 mm
Längd 427 mm
Färg Stålblå
fuktig Nej
vikt 2 kg
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089288 W
EAN/GTIN 5033848041961
Tillverkarens nummer 8294

Benämning

Utförande:

WypAll® X80-sortimentet har egenutvecklats för tunga avtorkningsarbeten på grova ytor, i synnerhet där rivhållfasthet massa är avgörande krav. WypAll® X80 dukar går inte sönder och behåller sin kvalitet och storlek under lång tid. 70 % av användarna blev så imponerade av dukarnas slitstyrka att denna fick tre gånger fler användare att föredra dukarna framför trasor. Som marknadsledare när det gäller rivhållfasthet vill vi gärna ge dig stöd för att höja din produktivitet och effektivitet – och samtidigt reducera avfallet, genom att vi erbjuder dig en snygg och tillförlitlig duk med längre användningstid. Den progressiva Hydroknit™-tekniken svarar för att varje duk blir stark, har stor slitstyrka och sugförmåga och inte går sönder. Idealisk för användning inom industriell tillverkning.