{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
tillverkarens beteckning | W5R Work | |
ljusflöde | 220 lm - 600 lm | |
brinntid | 3 h - 6 h | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | LED-modul | |
CRI värde | 80 | |
färgtemperatur | 6 000 K - 7 500 K | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2,5 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 153 mm | |
total bredd | 38 mm | |
vikt | 153 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081228 W5R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205030502 | |
Tillverkarens nummer | 502735 |