{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 380 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | kungsblå | |
Konfektionsstorlek DE | 58 | |
Produktslag | Svetsarskyddsbyxa |
Artikelnummer | 091599 58 | |
EAN/GTIN | 4050274860219 | |
Tillverkarens nummer | 01096 50062 001 41-58 |