• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Handske, par HyFlex® 11-818 8

Art-nr: 094358 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    81,41  SEK / par
  • Från 12par
    67,80  SEK / par
på begäran
I lager
992 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
Passform Mycket god
EN 388 3121A
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 200 mm
Färg blå
Material beläggning nitril/PU
Handskstorlek 8
vikt 16,5 g
Stickningsteknik 18G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp God
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094358 8
EAN/GTIN 10076490478558
Tillverkarens nummer 11-818/8

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-818. Med innovativ beläggning för tre gånger längre livslängd än hos jämförbara handskar. Bärarmaterial i nylon-spandex med 18-Gauge-stickningsteknik för maximal känslighet vid precisionsarbeten. Utan silikon och latex. Lämpar sig särskilt väl för hantering av känsliga delar, finmontage av små skruvar, utrustning av produktionsvägar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.