{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Innehåll | 10 | |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
tillverkarens beteckning | NitoPren 717 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ A (AKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitril, kloropren | |
Hållarmaterial | Nitril, kloropren | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 310 mm | |
Tjocklek | 0,65 mm | |
Färg | mörkgrå | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 125 g | |
Skärskyddsklass | 0 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094768 10 | |
EAN/GTIN | 4008198771708 | |
Tillverkarens nummer | 717/10 |