Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar NitoPren® 717 10

Artikelnummer: 094768 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.525 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: 0

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Fabrikantnummer NitoPren 717
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (AKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKLOPT
EN 388 3001X
Materiaal Nitril, chloropreen
Dragermateriaal Nitril, chloropreen
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 310 mm
Dikte 0,65 mm
Kleur donkergrijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 125 g
Snijbeschermingsklasse 0
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094768 10
EAN/GTIN 4008198771708
Nummer fabrikant 717/10

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
NitoPren® 717. Tweelaagse veiligheidshandschoen van nitril en chloropreen. Hoge bestendigheid tegen allerlei groepen gevaarlijke stoffen. Goede grip bij natte en oliebesmeurde onderdelen. Vrij van natuurlijk latex.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.