Par rukavica za zaštitu od kemikalija NitoPren® 717 10

Artikl br.: 094768 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.524 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: 0

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Oznaka proizvođača NitoPren 717
Veličina rukavice 10
EN 374 Tip A (AKLOPT)
Otpornost na kemikalije AKLOPT
EN 388 3001X
Materijal Nitril, kloropren
Materijal nosača Nitril, kloropren
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 310 mm
Debljina 0,65 mm
Boja tamnosiva
Primjena višekratno
Težina 125 g
Razred zaštite od porezotina 0
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094768 10
EAN / GTIN 4008198771708
Broj proizvođača 717/10

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
NitoPren® 717. Dvoslojne zaštitne rukavice od nitrila i kloroprena. Visok stupanj otpornosti na široki spektar skupina opasnih tvari. Dobar hvat mokrih i masnih dijelova. Bez prirodnog lateksa.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.