Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici NitoPren® 717 10

Codice art.: 094768 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: 0

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto NitoPren 717
Misure guanti da lavoro 10
EN 374 Modello A (AKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche AKLOPT
EN 388 3001X
Materiale Nitrile, cloroprene
Materiale supporto Nitrile, cloroprene
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 310 mm
Spessore 0,65 mm
Colore grigio scuro
Utilizzo riutilizzabile
Peso 125 g
Categoria di protezione antitaglio 0
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094768 10
EAN / GTIN 4008198771708
Codice del produttore 717/10

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
NitoPren® 717. Guanto protettivo a due strati: nitrile e cloroprene. Elevata resistenza contro numerosi gruppi di sostanze pericolose. Buona presa su componenti umidi e oleosi. Senza lattice naturale.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.