Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® Solvex® 37-185, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094742 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    125,97  SEK / par
  • Från 12par
    105,09  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AGJKLPT)
  • Skärskyddsklass: EF

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AlphaTec®
Innehåll 1
Handskegenskap latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (AGJKLPT)
Kemikaliebeständighet AGJKLPT
EN 388 4102X
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround; Heavy Duty
Längd 457 mm
Tjocklek 0,56 mm
Färg grön
Användningsdata Flergångs
vikt 90,9 g
Skärskyddsklass EF
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094742 7
EAN/GTIN 076490447427
Tillverkarens nummer 37-185/7

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Mångsidigt användbar kemikalieskyddshandske i långt utförande. Ej flockad.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen