Förvaringsbox S

Art-nr: 096900 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 294 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg antracit
längd invändigt 249 mm
djup invändigt 131 mm
höjd invändigt 143 mm
vikt 585 g
Produktslag Glasögonfodral

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 096900 S
EAN/GTIN 4062406574482

Benämning

Utförande:

Förvaringsbox av robust ABS-plast för säker och ren förvaring av personlig skyddsutrustning på din arbetsplats. Boxen kan fästas med vanliga fästelement på väggar eller ännu enklare med medföljande Easyfix-adapter på våra perforerade plåtpaneler (band 3 Arbetsplatsinredningar). På så sätt kan din personliga skyddsutrustning som t.ex. skyddsglasögon, andningsskyddsmasker, hörsel- eller handskydd alltid förvaras där det behövs. Ej låsbar.

Leveransinnehåll:

Inklusive fyra självhäftande påbudsskyltar för individuell märkning, Easyfix-adapter, pluggar och skruvar.