{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 100 | |
höjd | 1 792 mm | |
Bredd | 1 170 mm | |
Djup | 745 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 680 mm | |
höjd lastplan 1 | 292 mm | |
höjd lastplan 2 | 582 mm | |
höjd lastplan 3 | 882 mm | |
höjd lastplan 4 | 1 182 mm | |
höjd lastplan 5 | 1 482 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 90 kg | |
bärförmåga totalt | 750 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 162 kg | |
Produktslag | Behållarvagn |
Artikelnummer | 919883 5492 | |
EAN/GTIN | 4017976019185 | |
Tillverkarens nummer | 5492 |