{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sitsbredd | 465 mm | |
sitsdjup | 420 mm | |
sitshöjd | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 320 mm | |
Material sitsyta | Trä | |
Material stativ | kromat stativ | |
med sitsskål | Nej | |
Armstödsparet kan anpassas | nej | |
Stapelbar | Ja | |
Satsinnehåll | 4 | |
Produktslag | Stapelbar stol |
Artikelnummer | 974300 4 | |
EAN/GTIN | 4260257717366 | |
Tillverkarens nummer | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ |