{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 70 N/mm | |
Elasticitet | 35 % | |
Draghållfasthet | 400 N/mm | |
anmärkning | kan rivas av med handen | |
Användning | Märkning | |
temperaturbeständig upp till | 80 °C | |
Färg | svart | |
Längd | 18 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 1,36 mm | |
Produktslag | Golvmärkningstejp |
Artikelnummer | 964980 BLACK | |
EAN/GTIN | 4042448572721 | |
Tillverkarens nummer | 60954-00000-00 |