{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Förvaring | Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3 | |
uppsamlingsvolym | 255 l | |
Fatvolym | 200 l | |
höjd | 275 mm | |
Bredd | 1 235 mm | |
Djup | 1 235 mm | |
Antal fat | 4 | |
lyftförmåga | 950 kg | |
vikt | 37 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981425 4X200 | |
EAN/GTIN | 4250101149719 | |
Tillverkarens nummer | 31861 |