{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden | |
Opvangvolume | 255 l | |
Vatinhoud | 200 l | |
Hoogte | 275 mm | |
Breedte | 1.235 mm | |
Diepte | 1.235 mm | |
Aantal vaten | 4 | |
Belastbaarheid | 950 kg | |
Gewicht | 37 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981425 4X200 | |
EAN/GTIN | 4250101149719 | |
Nummer fabrikant | 31861 |