Záchytná vana na 200 l sudy s pozinkovaným mřížovým roštem, Počet sudů×obsah sudu (l): 4X200

Artiklové číslo: 981425 4X200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet sudů×obsah sudu (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5012
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Barva modrá
Počet IBC 4 ks
Výška podjetí 275 mm
Druh produktu záchytná vana
Vlastnosti S vybráním; S mřížkovým roštem
Skladování Skladování leptavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování hořlavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Materiál ocelový plech
Povrch pozinkováno
Objem 255 l
Nosnost 950
Šířka celkem 1 235 mm
Výška celková 275 mm
Celková hloubka 1 235 mm
Hmotnost celkem 37 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981425 4X200
EAN / GTIN 4250101149719
Číslo výrobce 31861
Výrobce/odpovědná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Provedení:

Lze přepravovat vysokozdvižným vozíkem. Přepravujte pouze prázdné záchytné vany.

Použití:

Skladování hořlavých médií není povoleno (platí pro Německo).

Norma:

Všeobecné stavebně technické schválení DIBt, Berlín a Prohlášení o shodě (ÜHP).