Bac de rétention pour fûts de 200 l avec caillebotis galvanisé 4X200

Réf.: 981425 4X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit
Volume de récupération 255 l
Capacité 200 l
Hauteur 275 mm
Largeur 1 235 mm
Profondeur 1 235 mm
Nombre de fûts 4
Charge admissible 950 kg
Poids 37 kg
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981425 4X200
EAN / GTIN 4250101149719
Réf. fabricant 31861

Description

Exécution:

Avec évidements; les bacs peuvent ainsi être directement déplacés à l'aide de chariots élévateurs. Ne transporter que des bacs de rétention vides.

Utilisation:

Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Homologation générale de fabrication du DIBt, Berlin et déclaration de conformité (ÜHP).