{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Debljina materijala | 3 mm | |
Materijal | pocinčano | |
Skladištenje | Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš | |
Obujam prihvata | 30 l | |
Visina | 70 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Težina | 19 kg | |
Vrsta proizvoda | Posuda za male spremnike |
Broj artikla | 981200 30 | |
EAN / GTIN | 4052462023710 |