{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Pro Wave behållare | |
Volym | 360 l | |
Volym Tolerans | -40 / +20 l | |
Nominellt innehåll | 360 | |
höjd | 1 115 mm | |
Bredd | 665 mm | |
Djup | 880 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Färg | brun | |
vikt | 18,6 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 144 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikelnummer | 987803 360 | |
EAN/GTIN | 4052939198828 | |
Tillverkarens nummer | 86036 |