Adapter Knivhuvud / spännhylsa ER, Dorndiameter d1: 16mm

Art-nr.: 301113 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6357
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Invändig: true

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
För ER-spännhylsor 25
Utvändig-⌀ D 38 mm
totallängd L 78 mm
Invändig Ja
Produktslag Spänntånghållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301113 16
EAN/GTIN 4062406099022
Tillverkarens nummer 301113 16

Benämning

Utförande:

Hål, anliggningsyta vid krage och ER-spännhylssäte slipade, stommen hårdbearbetad utvändigt för bästa rundhets- och balansegenskaper. För kortast möjliga utkragning med invändigt liggande spännmutter (kan alternativt användas med tätningsbricka). Ihålig åtdragsskruv för invändig kylning.

Användningsdata:

Mycket flexibel och prisbillig lösning, gör ett spännhylsfäste av varje godtyckligt knivhuvudfäste.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig), åtdragningsskruv.

Specialtillbehör:

Tätningsbrickor nr 309630; 309635.

Anmärkning:

Passande spännmutter nr 309621.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen