{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 16 mm | |
fäste | BT 40 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Frässpindellängd L4 | 17 mm | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303051 16 | |
EAN/GTIN | 4045197821652 | |
Tillverkarens nummer | 303051 16 |