Universalmätbord, bordets längd: 180mm

Art-nr.: 442940 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 933,79 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bordets längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
kapacitet 180 mm
största mäthöjd 180 mm
pelar-⌀ 35 mm
tvärarmens ⌀ 22 mm
bordets längd 180 mm
bordets bredd 98 mm
vikt 13 kg
Produktslag Mätbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442940 180
EAN/GTIN 4030234000114

Benämning

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot; rektangulärt mätbord. Mätbordets yta är härdad och finslipad med bearbetade dammspår. Kraftig, härdad och hårdförkromad mittpelare med gänga och justeringsmutter. Härdad eller hårdförkromad, horisontellt justerbar tvärarm för mätur eller finmätur. Mätursfäste ⌀ 8 mm utbytbart (10 h7 på begäran).
Ytjämnhet ≤ 16 µm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen