{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmetod | Verktygsslipning | |
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
Kornstorlek | D64 | |
Specifikation | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Form | 12A2F | |
Skiv-⌀ D | 125 mm | |
Skivbredd D | 23 mm | |
Hål-⌀ H | 20 mm | |
Slipbeläggning bredd W framsida | 5 mm | |
Slipbeläggning höjd X | 4 mm | |
Produktslag | Stödtallrikar |
Artikelnummer | 597750 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177313875 | |
Tillverkarens nummer | 731387 |